Cintas retrorreflectantes

Ref.: 081244 75
Ver todas las versiones

CINTA-REFLECTANTE-ECE104-PLATA-50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-REFLECTANTE-ECE104-PLATA-50M
Cintas retrorreflectantes
Para superficies sólidas de tipo III (retrorreflectante)

Se puede utilizar con la aprobación de ECE sin un permiso especial

Conforme a la norma ECE 104

Autoadhesiva

Película de una sola capa muy fina:

  • No se daña con el agua, el combustible o la limpieza a alta presión
  • Pegado fácil alrededor de las esquinas
  • No es necesario sellar los bordes por separado

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

38 °C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

160 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

775.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 38 °C
Más Información

Catálogo General

08124475

Ficha Técnica

32406368.pdf
Scroll to top