CINTA-PNTPROTFLM-CLEAR-0,15X2M Lamina protectora de pintura Protege contra daños de pintura causados por las operaciones de estacionamiento, arañazos en peldaños de puertas o bordes por efecto de la carga/ descarga. Además, protege contra la oxidación causada por daños de piedras despedidas.
Lámina protectora de pintura a base de poliuretano
Resistente a arañazos, impactos de gravilla y al desgaste (evita la formación de corrosión)
Alto grado de transparencia, es decir, no se ve inmediatamente después de la unión
Buena resistencia UV
Automontaje y desmontaje sencillos con un grosor total de 0,2 mm
Se puede estirar sin deformarse, incluso alrededor de curvas y esquinas
Antideslizante e insonorizada
Adhesivo de acrilato y líquido de montaje Würth
Fijación permanente (incluso en instalaciones de lavado de coches)
Garantiza la eliminación de la lámina protectora de pintura sin residuos
Resistente al calor, el frío y la gasolina
Automontaje sencillo:
Antes de la aplicación, limpie a fondo la grasa y el polvo de la superficie de pintura en la que se va a adherir, y elimine cualquier resto de abrillantador de pintura. Coloque el producto en un sitio protegido del viento, el polvo y la luz directa del sol. Pegue la lamina protectora de pintura Würth únicamente cuando esté húmeda. No se debe aplicar en superficies recién pintadas
Desmontaje sencillo:
La lámina protectora de pintura se puede retirar de una sola pieza y sin dejar restos tirando de ella desde cualquiera de las esquinas. Se recomienda calentar ligeramente la esquina en cuestión con un secador para que sea más fácil de agarrar.
1. Corte la lámina protectora de pintura Würth al tamaño requerido. Para luces de matrícula, orificios de llave, luces antiniebla, etc., con las aberturas correspondientes. En primer lugar, cubra con cinta adhesiva el recorte para la iluminación de la matrícula, etc., utilice un bolígrafo para marcar contorno, retire la película protectora de la pintura y corte el orificio con unas tijeras.
2. Retire el papel protector. Humedezca generosamente el lado de la película adhesiva y la superficie de pintura que se va a pegar con líquido de montaje Würth (pulverizador). Coloque la lámina protectora de pintura. La lamina se puede estirar sin deformarse alrededor de curvas y esquinas. Con una cuchilla, extienda el líquido de montaje en líneas superpuestas, trabajando desde el interior hacia fuera.
3. Sin embargo, si quedan burbujas de aire o agua, retire la lamina protectora de pintura que sea necesaria, vuelva a pulverizar líquido de montaje y repita el proceso. Si aparece alguna arruga, caliente un poco la lámina con un secador y alísela con una espátula.
La lamina protectora de pintura se puede utilizar en todo tipo de zonas pintadas (coches, camiones, autobuses, motocicletas, etc.), y especialmente en zonas expuestas, como parachoques, capós, embellecedores de ruedas, guardabarros, estribos de las puertas, etc.
Tenga en cuenta que la lamina protectora de pintura solo debe utilizarse en combinación con el líquido de montaje Würth. Solo entonces se puede garantizar un montaje óptimo, una sujeción permanente y su retirada sin dejar residuos. La lámina se adhiere de forma óptima a la superficie al cabo de aproximadamente 48 horas. Hasta entonces, no intente pegar nada ni exponer la lámina de diseño texturizado pegada a condiciones adversas (túneles de lavado, chorro de vapor, etc.).
https://www.wurth.es/cinta-pntprotflm-clear-0-15x2m565015CINTA-PNTPROTFLM-CLEAR-0,15X2MCINTA-PNTPROTFLM-CLEAR-0,15X2M<br>Lamina protectora de pintura<br>Protege contra daños de pintura causados por las operaciones de estacionamiento, arañazos en peldaños de puertas o bordes por efecto de la carga/ descarga. Además, protege contra la oxidación causada por daños de piedras despedidas.<br><p class="level1">Lámina protectora de pintura a base de poliuretano</p><ul><li>Resistente a arañazos, impactos de gravilla y al desgaste (evita la formación de corrosión)</li><li>Alto grado de transparencia, es decir, no se ve inmediatamente después de la unión</li><li>Buena resistencia UV</li></ul><P></P><p class="level1">Automontaje y desmontaje sencillos con un grosor total de 0,2 mm</p><ul><li>Se puede estirar sin deformarse, incluso alrededor de curvas y esquinas</li><li>Antideslizante e insonorizada</li></ul><P></P><p class="level1">Adhesivo de acrilato y líquido de montaje Würth</p><ul><li>Fijación permanente (incluso en instalaciones de lavado de coches)</li><li>Garantiza la eliminación de la lámina protectora de pintura sin residuos</li><li>Resistente al calor, el frío y la gasolina</li></ul><P></P><p class="level1">Automontaje sencillo:</p><P>Antes de la aplicación, limpie a fondo la grasa y el polvo de la superficie de pintura en la que se va a adherir, y elimine cualquier resto de abrillantador de pintura. Coloque el producto en un sitio protegido del viento, el polvo y la luz directa del sol. Pegue la lamina protectora de pintura Würth únicamente cuando esté húmeda. No se debe aplicar en superficies recién pintadas</P><P></P><p class="level1">Desmontaje sencillo:</p><P>La lámina protectora de pintura se puede retirar de una sola pieza y sin dejar restos tirando de ella desde cualquiera de las esquinas. Se recomienda calentar ligeramente la esquina en cuestión con un secador para que sea más fácil de agarrar.</P><br><ul><li>1. Corte la lámina protectora de pintura Würth al tamaño requerido. Para luces de matrícula, orificios de llave, luces antiniebla, etc., con las aberturas correspondientes. En primer lugar, cubra con cinta adhesiva el recorte para la iluminación de la matrícula, etc., utilice un bolígrafo para marcar contorno, retire la película protectora de la pintura y corte el orificio con unas tijeras.</li><br/><li>2. Retire el papel protector. Humedezca generosamente el lado de la película adhesiva y la superficie de pintura que se va a pegar con líquido de montaje Würth (pulverizador). Coloque la lámina protectora de pintura. La lamina se puede estirar sin deformarse alrededor de curvas y esquinas. Con una cuchilla, extienda el líquido de montaje en líneas superpuestas, trabajando desde el interior hacia fuera.</li><br/><li>3. Sin embargo, si quedan burbujas de aire o agua, retire la lamina protectora de pintura que sea necesaria, vuelva a pulverizar líquido de montaje y repita el proceso. Si aparece alguna arruga, caliente un poco la lámina con un secador y alísela con una espátula.</li></ul><br><P>La lamina protectora de pintura se puede utilizar en todo tipo de zonas pintadas (coches, camiones, autobuses, motocicletas, etc.), y especialmente en zonas expuestas, como parachoques, capós, embellecedores de ruedas, guardabarros, estribos de las puertas, etc.</P><br><P>Tenga en cuenta que la lamina protectora de pintura solo debe utilizarse en combinación con el líquido de montaje Würth. Solo entonces se puede garantizar un montaje óptimo, una sujeción permanente y su retirada sin dejar residuos. La lámina se adhiere de forma óptima a la superficie al cabo de aproximadamente 48 horas. Hasta entonces, no intente pegar nada ni exponer la lámina de diseño texturizado pegada a condiciones adversas (túneles de lavado, chorro de vapor, etc.).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1277835.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1277835.jpg4258442024-06-18T02:35:32+0000