CINTA PARA CUBRIR HDPE 6MY 20SM Lona para pintar Tela de HDPE Producto apto para uso en interiores y exteriores
Ventajas de la calidad del HDPE:
La alta densidad de las láminas de HDPE aumenta la rigidez y la temperatura de fusión (130-135 °C).
Por lo tanto, el HDPE tiene una mayor resistencia a la temperatura y a los productos químicos que el LDPE.
Las láminas de polietileno protegen contra todos los tipos estándar de pintura y barniz. Sin embargo, los disolventes que contienen migran a través de la lámina después de una exposición prolongada.
No obstante, las características mecánicas apenas se ven afectadas por esta migración.
Las láminas de HDPE son más resistentes a la pintura y el barniz y tienen una mayor resistencia a la migración que las láminas de LDPE del mismo grosor.
Con las lonas, el primer paso consiste en romper y retirar el embalaje. Se debe desplegar la lona plegada y ya estará lista para su uso. Por lo general, las láminas protectoras están diseñadas para un solo uso. Según lo que se ensucien, podrían usarse más de una vez. Se debe guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente.
Para cubrir grandes superficies de suelo, componentes y equipos que necesitan protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc., durante trabajos de reformas y pintura.
La lámina no es resistente a la radiación UV, por tanto, debe protegerse de ella. Si se expone a la luz UV, el producto pierde sus propiedades mecánicas en tan solo 1 o 2 meses aproximadamente.
https://www.wurth.es/cinta-para-cubrir-hdpe-6my-20sm458281CINTA PARA CUBRIR HDPE 6MY 20SMCINTA PARA CUBRIR HDPE 6MY 20SM<br>Lona para pintar<br>Tela de HDPE<br>Producto apto para uso en interiores y exteriores<br><p class="level1">Ventajas de la calidad del HDPE:</p><ul><li>La alta densidad de las láminas de HDPE aumenta la rigidez y la temperatura de fusión (130-135 °C).</li></ul><p class="level3">Por lo tanto, el HDPE tiene una mayor resistencia a la temperatura y a los productos químicos que el LDPE.</p><ul><li>Las láminas de polietileno protegen contra todos los tipos estándar de pintura y barniz. Sin embargo, los disolventes que contienen migran a través de la lámina después de una exposición prolongada.</li></ul><p class="level3">No obstante, las características mecánicas apenas se ven afectadas por esta migración.</p><ul><li>Las láminas de HDPE son más resistentes a la pintura y el barniz y tienen una mayor resistencia a la migración que las láminas de LDPE del mismo grosor.</li></ul><br><P>Con las lonas, el primer paso consiste en romper y retirar el embalaje. Se debe desplegar la lona plegada y ya estará lista para su uso. Por lo general, las láminas protectoras están diseñadas para un solo uso. Según lo que se ensucien, podrían usarse más de una vez. Se debe guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente.</P><br><P>Para cubrir grandes superficies de suelo, componentes y equipos que necesitan protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc., durante trabajos de reformas y pintura.</P><br><P>La lámina no es resistente a la radiación UV, por tanto, debe protegerse de ella. Si se expone a la luz UV, el producto pierde sus propiedades mecánicas en tan solo 1 o 2 meses aproximadamente.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/109125.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/109125.jpg4610772024-02-16T19:41:07+0000