Cinta métrica con carcasa de acero

Ref.: 0714641603
Ver todas las versiones

CINTA-METRICA-ST-CAPSULE-L30M

Descripción

CINTA-METRICA-ST-CAPSULE-L30M
Cinta métrica con carcasa de acero
Incluye relación de palanca 3:1 para retraer la cinta tres veces más rápido
  • Pintura blanca, con escala milimétrica e indicadores de metros
  • Elevada resistencia a la abrasión y vida útil prolongada gracias al revestimiento especial de la cinta
  • El refuerzo de plástico evita que se doble o arañe la pestaña de la cinta
  • Debe alinearse a ras del elemento correspondiente, p. ej., el filo de una mesa, con la fijación de plástico plegable
  • Pestaña de la cinta B
  • Clase de precisión 2

Longitud

30 m
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Anchura de la banda

13 mm
Más Información

Longitud de la cinta

30 m
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Peso del producto (por artículo)

607.000 g
Más Información
Scroll to top