Esta cinta métrica de bolsillo se puede utilizar para diversas tareas en las que sea necesario tomar medidas.
Material |
ST |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical) |
360 cm |
Longitud |
75 mm |
Anchura |
40 mm |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal) |
220 cm |
Material de la carcasa |
Plástico |
Rango de medición máximo de longitud |
5 m |
Anchura de la banda |
25 mm |
Clase de precisión |
II |
Código del sistema armonizado |
90178090000 |
Peso del producto (por artículo) |
286.000 g |
Altura |
65 mm |
Catálogo General |
071465015 |