Flexómetro de bolsillo 2C-PT18

Ref.: 071465 013
Ver todas las versiones

CINTA METRICA-POKT-2C-PT18.B16MM-L3M

Descripción

CINTA METRICA-POKT-2C-PT18.B16MM-L3M
Flexómetro de bolsillo 2C-PT18
Flexómetro de bolsillo de gran calidad con carcasa de plástico de 2 componentes resistente a impactos y pintado por ambas caras.
  • Larga vida útil gracias a los ganchos de triple remachado
  • Comodidad de uso gracias al botón de bloqueo de 2 componentes
  • El gancho móvil del extremo facilita la realización de mediciones internas y externas
  • La impresión en ambos lados de la cinta con la parte superior amarilla y la parte inferior blanca hace que sea extraordinariamente fácil de leer
  • Práctica pinza de cinturón y lazo para muñeca para que esté siempre a mano
  • Con un tamaño compacto, se puede llevar cómodamente en un bolsillo o caja de herramientas
  • Cumple con la clase de precisión 2 de CE

Esta cinta métrica de bolsillo se puede utilizar para diversas tareas en las que sea necesario tomar medidas.

Material

ST
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical)

220 cm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal)

140 cm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

3 m
Más Información

Anchura de la banda

16 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.500 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información
Scroll to top