CINTA-JUNTAS-SOUDAMP-B1-3X95MM-30M Cinta de división de paredes B1 Espuma de PE autoadhesiva de una cara para evitar puentes acústicos durante el montaje de tabiques de separación Aislamiento acústico de juntas de eficacia demostrada de conformidad con la norma DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistente a la radiación UV, al paso del tiempo y a la intemperie.
Alto grado de aislamiento acústico de las juntas
Aislamiento acústico de junta probado de acuerdo con DIN 52210 RST, W = 58 dB
Alta densidad
Espuma de polietileno de poro fino y celda cerrada con buena resistencia
Fácil de usar
Aplicación, sencilla, rápida y limpia
Compensa cualquier área irregular
Sin película de cobertura
El rodillo no se sale, ya que está pegado en su sitio
Larga vida útil
Resistente a la radiación UV, al paso del tiempo y a la intemperie
Resistente a la humedad
La superficie debe estar libre de polvo, grasa y aceite
La cinta se debe presionar brevemente con la palma de la mano
Aislamiento entre diferentes áreas de construcción como paredes, techos y suelos, tabiques de separación y elementos de parapeto, construcción en seco y aislamiento térmico
https://www.wurth.es/cinta-juntas-soudamp-b1-3x95mm-30m-5462109CINTA-JUNTAS-SOUDAMP-B1-3X95MM-30MCINTA-JUNTAS-SOUDAMP-B1-3X95MM-30M<br>Cinta de división de paredes B1<br>Espuma de PE autoadhesiva de una cara para evitar puentes acústicos durante el montaje de tabiques de separación Aislamiento acústico de juntas de eficacia demostrada de conformidad con la norma DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistente a la radiación UV, al paso del tiempo y a la intemperie.<br><p class="level1">Alto grado de aislamiento acústico de las juntas</p><P>Aislamiento acústico de junta probado de acuerdo con DIN 52210 RST, W = 58 dB</P><P></P><p class="level1">Alta densidad</p><P>Espuma de polietileno de poro fino y celda cerrada con buena resistencia</P><P></P><p class="level1">Fácil de usar</p><ul><li>Aplicación, sencilla, rápida y limpia</li><li>Compensa cualquier área irregular</li></ul><P></P><p class="level1">Sin película de cobertura</p><P>El rodillo no se sale, ya que está pegado en su sitio</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><ul><li>Resistente a la radiación UV, al paso del tiempo y a la intemperie</li><li>Resistente a la humedad</li></ul><br><ul><li>La superficie debe estar libre de polvo, grasa y aceite</li><br/><li>La cinta se debe presionar brevemente con la palma de la mano</li></ul><br><P>Aislamiento entre diferentes áreas de construcción como paredes, techos y suelos, tabiques de separación y elementos de parapeto, construcción en seco y aislamiento térmico</P><br><P>60,1</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42745.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42745.jpg2024-02-16T19:42:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!