Cinta de butilo Flex EURASOL®

Ref.: 0875635080
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTAS-EURASOL-FLEX-2MMX80MMX20M

Descripción

CINTA-JUNTAS-EURASOL-FLEX-2MMX80MMX20M
Cinta de butilo Flex EURASOL®
Cinta de juntas muy flexible, para un sellado resistente al aire, el viento y la lluvia contra penetraciones en interiores y exteriores, con una deformación tridimensional excelente en uniones y compensación de los movimientos de componentes.

Versátil

  • Cinta de butilo apta para prácticamente todos los tipos de aberturas
  • Posibilidad de aplicación a posteriori si ya se han colocado tuberías y cables

Película elástica especial

  • La cinta se puede estirar muy fácilmente en todas las direcciones, por lo que se adapta perfectamente a la forma de todas las juntas
  • Compensa de forma fiable el movimiento de los componentes

Gran fuerza adhesiva

Excelente adhesión en superficies y máxima fiabilidad

Excelente compatibilidad con los materiales

Aplicación rápida gracias al papel protector partido por la mitad que se levanta con el dedo


Exteriores


Para sellar aberturas a través de membranas protectoras para vigas y techos, por ejemplo, en chimeneas o tuberías.



Interiores


Para sellar aberturas en barreras contra vapor o juntas antivapor, por ejemplo, en salidas de aire o cables eléctricos. Para unir juntas de componentes o paneles.


La cinta de butilo flexible EURASOL es ideal para barreras contra vapor de WÜTOP, juntas para sistemas de vapor y membranas protectoras para vigas. Por lo tanto, recomendamos su uso.

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

3 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Capacidad de elasticidad

400 %
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Grosor total

2 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Película de PE
Más Información

Código del sistema armonizado

40069000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4443.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top