CINTA-JUNTAS-1SD-EURASOL-QUICK-L40M-60MM

Ref.: 0992710660
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTAS-1SD-EURASOL-QUICK-L40M-60MM

Descripción

CINTA-JUNTAS-1SD-EURASOL-QUICK-L40M-60MM

Sin disolventes

Más Información

Resistencia ultravioleta

A los 12 meses, uso interior/exterior (Europa Occidental)
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

35 N
Más Información

Base adhesiva

Acrilato modificado
Más Información

Longitud

40 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

+40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.3 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Material del reverso

Película especial
Más Información

Peso del producto (por artículo)

737.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta +40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +100 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23
Más Información
Scroll to top