Cinta de juntas CERAfix® 316

Ref.: 5875100316
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTA-BALKON-(CERAFIX-316)-50M

Descripción

CINTA-JUNTA-BALKON-(CERAFIX-316)-50M
Cinta de juntas CERAfix® 316
Cinta de juntas para sellado hermético de juntas de unión y movimiento.

Permeabilidad al vapor de agua

El material de sellado puede secarse más rápidamente

Altamente resistente a la presión de agua

  • Impermeable al agua
  • Presión de estallido >2,0 bar

Flexible y resistente a grietas

Emisiones extremadamente bajas

Alta resistencia

Se garantiza el secado total de los materiales de sellado y los morteros acuosos de capa fina

Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.


Superficie:


Cualquier superficie convencional sobre la que se puedan aplicar juntas o cubiertas de azulejos y que se haya preparado correctamente. La superficie debe ser de carga, lo suficientemente plana de acuerdo con la norma DIN 18202, y no debe presentar grietas ni sustancias sueltas. Las superficies deben estar bien cubiertas y tener una calidad y una resistencia adecuadas. Las superficies de hormigón lisas deben estar desbastadas. Los expertos deben evaluar las grietas de separación y, cuando sea necesario, deben sellarse de forma no positiva con CERAfix 203.



Colocación:


La cinta de sellado se introduce, siempre que sea posible, en forma de lazo a través de juntas de movimiento. Solape las juntas o conectores de la cinta de sellado para todas las piezas y esquinas de la cinta de sellado al menos de 5 a 10 cm.



Las cintas de juntas se utilizan para dotar de estanqueidad juntas de conexión y movimiento. CERAfix 301 se aplica a ambos lados de la junta que se va a puentear de forma que sea aproximadamente 2 cm más ancho que la cinta de sellado; utilice un peine dentado de 4-6 mm para aplicar. La cinta de sellado se introduce en la capa nueva y, a continuación, se presiona con cuidado en la capa de sellado con un peine suave o un rodillo de presión para que no haya cavidades ni pliegues. El lecho y la unión deben ser óptimos en toda la superficie. La tira debe estar unida de tal forma que el producto CERAfix 316 no se sature con agua desde atrás. El producto CERAfix 316 se inserta en juntas de movimiento en forma de lazo. Las juntas de la cinta de sellado tienen un solapamiento mínimo de 5-10 cm; se pegan con el material de sellado en toda la superficie para que no se doblen y se repasa con el material de sellado seleccionado.



Si están expuestas a agua a presión, se debe insertar un cordón de espuma hidrófoba y pegar y aplicar de nuevo una cinta de sellado CERAfix 316 con el material de sellado correspondiente


Para el sellado de juntas de expansión y movimiento en forma de sistema conjuntamente con componentes de sellado y cinta para balcones CERAfix 315. Se utiliza bajo azulejos y paneles en aplicaciones de interior y exterior, por ejemplo, en baños, duchas, aseos privados y públicos, así como en terrazas, balcones, piscinas y alrededor de lavabos y fregaderos.

Condiciones de alargamiento

de acuerdo con DIN EN ISO 527 -3
Más Información

Material

Vellón (parte superior e inferior)/membrana (centro)
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-22 °C
Más Información

Espesor máximo de la capa de aire equivalente a la difusión

30 m
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con DIN EN 1928
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

166.66 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.37 mm
Más Información

Presión de estallido

2 bar
Más Información

Permeabilidad mínima al vapor de agua (presión)

1.5 bar
Más Información

Elongación diagonal mínima

75 %
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

de acuerdo con DIN EN ISO 527 -3
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

116.66 N
Más Información

Código del sistema armonizado

39191015000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1176.000 g
Más Información

Anchura de rollo

12 cm
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

300 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-22 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top