Cinta de sellado VKP® PLUS

Ref.: 087501153
Ver todas las versiones

CINTA EXPANSIVA-15/3-BLACK-10M

Descripción

CINTA EXPANSIVA-15/3-BLACK-10M
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de sellado BG1 precomprimida, impermeable y de alta calidad para un sellado de juntas firme y permanente de hasta más de 600 Pa. BG1 y BGR conforme a la norma DIN 18542:2020-04.

Propiedades de sellado probadas de más de 600 Pa, BG1 y BGR de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 18542:2020-04

Resistencia probada y certificada frente a lluvias torrenciales cumpliendo los parámetros de prueba necesarios.

Un producto del Würth Sealing System

Los componentes individuales del Würth Sealing System se combinan entre sí en lo que respecta a la compatibilidad de los materiales.

Excelente compatibilidad ecológica

Seguridad ecológica probada según el método de prueba GEV (clase EC 1 PLUS).

Sin disolventes y EMICODE EC1plus

Producto inocuo para las personas y el medio ambiente.

Puenteado de grandes diferencias de unión que soporta lluvias torrenciales

Debido a la gran tolerancia de la cinta, los movimientos de los componentes se pueden compensar y las tolerancias de construcción comunes se pueden puentear de forma más eficaz. Esto reduce el número de tamaños de cinta utilizados.

Impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua

Cuando se comprime, la cinta se sella contra las lluvias torrenciales; sin embargo, debido a su permeabilidad al vapor, proporciona una excelente compensación de la humedad.


  • Limpie la junta/superficie de aceite, grasa y material suelto

  • Retire el papel de la cubierta de la cinta de sellado

  • Fije la cinta de sellado a la superficie o colóquela directamente del rodillo en la junta y presione ligeramente en su lugar

  • Corte aproximadamente 2 cm en el principio y el final de la cinta

  • Coloque la cinta de forma que esté roma; no la coloque alrededor de las esquinas

  • A la hora de cortar la longitud de cinta pertinente, tenga en cuenta que debe contar con una longitud adicional de aprox. 2 cm/m

  • La función de sellado no se puede garantizar en condiciones con agua estancada

  • Tenga en cuenta el ancho de junta especificado. Solo de esta forma se puede garantizar la resistencia a la lluvia torrencial y a los rayos ultravioleta.

Función:


La cinta autoadhesiva precomprimida de una cara VKP Plus sella las juntas de forma fiable y permanente. Después de liberar la compresión, la cinta de sellado desarrolla una resistencia que presiona firmemente contra los bordes de la junta y compensa las áreas desiguales de la junta. Dependiendo del período de instalación, el lado no adhesivo desarrolla un ligero anclaje en el material de construcción adyacente.



En construcción:


Juntas de expansión, juntas entre componentes prefabricados, conexiones de ventanas y puertas, paredes de partición.



Industria general:


Construcción de contenedores, construcción de sistemas de aire acondicionado, construcción de máquinas y aparatos, etc.


Los tiempos de restablecimiento no están sujetos a ninguna especificación concreta y solo se basan en valores empíricos. Dependen del tiempo de almacenamiento, del almacenamiento y de la temperatura de procesamiento. Cuanto mayor es el tiempo de almacenamiento y menor la temperatura de procesamiento, mayor es el tiempo de restablecimiento.



La resistencia a los rayos UV y a la intemperie solo se puede garantizar si la instalación se realiza de forma que pueda soportar la lluvia.


61,1

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, una vez instalado para que sea resistente a lluvias torr
Más Información

Base química

Espuma fina de poliuretano de celda abierta
Más Información

Longitud

200 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Número de rollos

20 Uds
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con DIN 18542-BG2
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Especialmente adecuado para

Construcción de ventanas
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí, después de la instalación
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

DIN

18542
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Densidad moldeada máxima

121 kg/m³
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Conductividad térmica λ

0.05 W/(m*K)
Más Información

Compatibilidad de los materiales de construcción

Agentes protectores de madera a base de aceite y agua
Más Información

Color de la cinta

Negro
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Condiciones de aplicación

seco
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

3 mm
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Grosor de la cinta de juntas en la entrega

3 mm
Más Información

Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v

100
Más Información

Tipo de impregnación

Dispersión de polímero de acrilato
Más Información

Longitud del rollo

10.0 m
Más Información

Peso volumétrico

110 kg/m³
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

de acuerdo con DIN 18542
Más Información

Sin betún

Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Condiciones de tiempo de expansión

a 20°C
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

5 mm
Más Información

Tiempo de expansión

3 h
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

213.200 g
Más Información

Densidad moldeada mínima

99 kg/m³
Más Información

Resistencia contra

BacteriasClima, con instalación estanca a la lluviaHongos
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con

600 Pa / de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia/

3-5 mm / de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Normas

DIN 18542
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 90 °C
Más Información

Tiempo de expansión/condiciones

3 h / a 20°C
Más Información

Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v

100 / de acuerdo con DIN 18542
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Densidad moldeada mínima/máxima

99-121 kg/m³
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia

3-5 mm
Más Información
Scroll to top