Cinta de etiquetado, magnética

Ref.: 0957570195
Ver todas las versiones

CINTA-ETIQUETADO-MAGN-H20MM

Descripción

CINTA-ETIQUETADO-MAGN-H20MM
Cinta de etiquetado, magnética
Idónea para un marcado flexible sobre superficies metálicas
  • Se puede acortar a distintas longitudes
  • Flexible, elástica y resistente a la dobladura
  • Permite escribir con marcadores permanentes
  • Cinta de etiquetado magnética en rollo

Para fijación en superficies metálicas, como estantes de acero, armarios y cajones metálicos

Longitud

5000 mm
Más Información

Diseño

Magnético
Más Información

Color

Antracita;Blanco
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

364.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top