Cinta de enmascarar de precisión Strong

Ref.: 0992000550
Ver todas las versiones

CINTA-ENMASCARAR-CREPE-50MMX50M

Descripción

CINTA-ENMASCARAR-CREPE-50MMX50M
Cinta de enmascarar de precisión Strong
Cinta de papel especial con refuerzo de fibra que cumple con las más exigentes necesidades de enmascarado en los sectores de la pintura, la metalurgia y la automoción

Papel de arroz (washi) reforzado con fibra

  • El refuerzo de fibra del papel de arroz reduce el desgarro no deseado
  • Producto excepcionalmente indicado para sistemas de pintura a base de disolvente y al agua
  • El material flexible permite una unión muy precisa
  • Se pueden lograr bordes de pintura especialmente pulcros sin corrimiento de la pintura gracias a la excepcional finura de esta cinta de enmascarar

Alta resistencia adhesiva y libre de residuos

  • Excelente adherencia de alta resistencia gracias a la elevada fuerza adhesiva
  • Producto apto para la mayoría de las bases lisas, sin acabar y desiguales gracias al adhesivo de acrilato que se ha elegido
  • Las superficies ligeramente húmedas no suponen problemas para el adhesivo
  • Esta cinta adhesiva tiene una excelente resistencia a la humedad, lo que la hace adecuada para lijado en húmedo

Resistencia térmica y a la radiación UV

  • También es apto para aplicaciones a largo plazo en exteriores debido a su resistencia a los rayos ultravioleta de hasta cuatro meses
  • Resistente al calor hasta +150 °C durante como máximo una hora y, por consiguiente, excelente para trabajos de pintura que requieren secado al horno

Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.


  • Para aplicaciones en interiores y exteriores.

  • Ideal para trabajos de enmascaramiento en el sector de la pintura

  • También se puede utilizar en superficies inacabadas, irregulares o ligeramente húmedas

  • Para enmascarar durante la aplicación de barniz y trabajos de aplicación de masilla

  • Para fijar papel de enmascarar y láminas protectoras

  • Para trabajos de enmascarado para pintura en los sectores de la automoción y la metalurgia

  • Ese producto también es apto para secado al horno y pintura multicapa

  • Ideal como cinta adhesiva para el mercado de accesorios de la automoción

  • La cinta se debe retirar tras el secado

  • Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.

  • En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la base

  • Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar

  • No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) o PVC envejecido o desgastado

Resistencia ultravioleta

4 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

5 N
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de las helad
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

8 %
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Resistencia al desgarro

34 N/cm
Más Información

Grosor

110 µm
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel de arroz japonés (Washi Tape)
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

a corto plazo, una hora
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

110 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

48114120000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Calor;Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

150 °C / a corto plazo, una hora
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

8 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento fresca, seca y protegida
Más Información
Scroll to top