CINTA PET DOBLE CARA 25MM X 10M Cinta adhesiva doble cara de bajo espesor PET
Características
Cinta de poliéster con adhesivo acrílico por ambas caras.
Muy bajo espesor.
Muy alto poder adhesivo.
Muy buena resistencia a los rayos UVA.
Adhesivo transparente.
Para el montaje de todo tipo de sensores, p. ej. en lunas de vehículos para los sensores de lluvia, Teletac, anagramas, faldones, reflectores, embellecedores, fijación de espejos en baños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc.
En ciertas aplicaciones (perfilería de aluminio, frentes de cajones de madera, etc.) puede sustituir a la fijación con remaches y tornillos.
Ventajas
Ideal para aquellas aplicaciones donde no se requiera ningún espesor entre la pieza y el soporte.
Al tener el adhesivo transparente disimula las uniones entre piezas.
Se puede aplicar en superficies que estén expuestas al sol diariamente.
Beneficios
El protector rojo que lleva la cinta se elimina fácilmente.
No es necesario utilizar diferentes cintas para una misma aplicación, se pueden pegar elementos tanto en interiores como exteriores.
Perfecta para adherirse a diferentes sustratos.
Para la colocación del Teletac al parabrisas.
Montaje de cajones antes de la fijación del frente.
https://www.wurth.es/cinta-de-pet-doble-cara-de-bajo-espesor-25-mm461947CINTA PET DOBLE CARA 25MM X 10MCINTA PET DOBLE CARA 25MM X 10M<br>Cinta adhesiva doble cara de bajo espesor<br>PET<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Cinta de poliéster con adhesivo acrílico por ambas caras.</li><li>Muy bajo espesor.</li><li>Muy alto poder adhesivo.</li><li>Muy buena resistencia a los rayos UVA.</li><li>Adhesivo transparente.</li><li>Para el montaje de todo tipo de sensores, p. ej. en lunas de vehículos para los sensores de lluvia, Teletac, anagramas, faldones, reflectores, embellecedores, fijación de espejos en baños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc. </li><li>En ciertas aplicaciones (perfilería de aluminio, frentes de cajones de madera, etc.) puede sustituir a la fijación con remaches y tornillos.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Ideal para aquellas aplicaciones donde no se requiera ningún espesor entre la pieza y el soporte.</li><li>Al tener el adhesivo transparente disimula las uniones entre piezas.</li><li>Se puede aplicar en superficies que estén expuestas al sol diariamente. </li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>El protector rojo que lleva la cinta se elimina fácilmente.</li><li>No es necesario utilizar diferentes cintas para una misma aplicación, se pueden pegar elementos tanto en interiores como exteriores.</li><li>Perfecta para adherirse a diferentes sustratos.</li></ul><br><P>Para la colocación del Teletac al parabrisas.</P><br/><P>Montaje de cajones antes de la fijación del frente.</P><br/><P>Aplicación en perfilería.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119311084.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119311084.jpg/Matrícula/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Kit herramientas sector2024-02-16T19:42:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!