Cinta de protección universal para ventanas

Ref.: 0875593070
Ver todas las versiones

CINTA DE JUNTA-EASY-VSK-W70MM-L40M

Descripción

CINTA DE JUNTA EASY VSK W70MM L40M

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

con una humedad del 90%
Más Información

Resistencia ultravioleta

3 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

Vellón de PES
Más Información

Material de la membrana

Copolímero de polietileno
Más Información

Longitud

40 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.01 m
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Beige
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

1050 Pa
Más Información

Longitud del rollo

40 m
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1394.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información