Sin disolventes |
Sí |
Filial |
Creación |
Resistencia ultravioleta |
Sí, con exposición a la intemperie |
Base adhesiva |
Dispersión de acrilato |
Longitud |
10 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Rango de aplicaciones |
Impermeabilización |
Número de rollos |
10 Uds |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C |
Anchura |
30 mm |
Color |
Negro |
Especialmente adecuado para |
Techo y fachada |
Grosor total |
3 mm |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Material del reverso |
Caucho de etileno propileno dieno |
Código del sistema armonizado |
40082190000 |
Peso del producto (por artículo) |
152.100 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0875850330 |