Cinta con cierre de gancho y bucle adhesivo profesional

Ref.: 0894822001
Ver todas las versiones

CINTA GANCHO BUCLE HIGHLOAD 50MMX25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA GANCHO BUCLE HIGHLOAD 50MMX25M
Cinta con cierre de gancho y bucle adhesivo profesional
HIGH LOAD

Características

  • Cinta con cierre de gancho y bucle para la unión de diferentes componentes.
  • Adhesivo adecuado para aplicar en una amplia variedad de superficies (PVC, aluminio, acero inoxidable, cristal, contrachapado y poliéster) no adecuado para polietileno ni polipropileno.
  • Adherencia inicial inmediata.
  • El adhesivo logra su máximo rendimiento pasadas las 24 horas.
  • Cierre de gancho y bucle adhesivo.
  • Para la unión de paneles.
  • Alto rendimiento de cierre.
  • Fuerza de pegado medio (PS18).
  • Alta resistencia a las temperaturas (-20ºC a +120ºC).

Ventajas

  • Muy rápida aplicación.
  • Se pueden unir paneles de carga ligera/media.
  • No se necesitan herramientas para su colocación.

Beneficio

Se puede colgar y descolgar de la superficie gracias a su cierre de gancho y bucle.


Limpiar y desengrasar la zona. Secar la superficie perfectamente con un trapo o papel. Si la superficie no está perfectamente limpia y seca el adhesivo que contiene la cinta perderá sus cualidades. Retirar el protector de la cinta.


Colocar una de las dos partes de la cinta en el panel que desee pegar y la otra parte en el sustrato evitando arrugas. Para facilitar la alineación del sustrato utilizar una película de plástico o papel para separar las dos partes hasta que se encuentre la posición adecuada. Retirar la película de plástico o papel y presionar suavemente por la zona donde se encuentre la cinta. El adhesivo logrará su mayor rendimiento pasadas las 24 horas.


En el momento de limpiar la superficie hacer una prueba previa para asegurarse de que el desengrasante utilizado no tendrá efectos adversos en el sustrato.

Material

Poliamida/poliuretano
Más Información

Base adhesiva

PUR
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 10°C
Más Información

Grosor mínimo del cierre

3.89 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor de cierre máximo

4.45 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

2 mes
Más Información

Grosor

2.35 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-20 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 mes / a 10°C
Más Información

Grosor de cierre mínimo/máximo

3,89-4,45 mm
Más Información

Catálogo General

0894822001

Ficha Técnica

32406361.pdf

Ficha Técnica

527875915.pdf

Ficha Técnica

527875916.pdf
Scroll to top