Correa tensora con trinquete

Ref.: 071392 316
Ver todas las versiones

CINTA-AMARRE-CARTRAN-LC1500-W35MM-L2,8M

Descripción

CINTA-AMARRE-CARTRAN-LC1500-W35MM-L2,8M
Correa tensora con trinquete
De acuerdo con la norma VDI 2700 hoja 8.1/8.2 de la Asociación de Ingenieros Alemanes para el transporte en automóvil.
Correa de tres puntos con dispositivo de control. Para amarre radial, de conformidad con los requisitos establecidos por los fabricantes de vehículos. Carraca de presión

Sistema de correa de sujeción cerrado de 2 piezas de conformidad con la norma DIN EN 12195-2

Gancho giratorio 360° y de uso flexible

Etiqueta de color azul, fijada internamente al final de la extracción

La correa de sujeción no debe entrar en contacto con el neumático, por lo que nuestro controlador de correas tiene 100 cm de largo

Excelente distribución de las fuerzas pretensoras en toda la correa

Controlador de correas, en el lado de la correa con material PES

Fijación rápida y segura de la correa de sujeción de la furgoneta.

Caucho texturizado en el lado del neumático. Amarre para correa de superficie completa al neumático a través del controlador


  • Puede utilizarse un valor de fuerza de amarre (LC) de 1500 daN para vehículos de hasta 4000 kg

  • Puede utilizarse un valor de fuerza de amarre (LC) de 2500 daN para pesos de hasta 20 000 kg

Si se utiliza un método de amarre alternativo, un tipo de amarre directo o correas de amarre retorcidas, los cojinetes de rueda o las llantas pueden verse afectados.

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

2.8 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

4 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

330 daN
Más Información

Certificación de producto

TÜV SÜD Product Service GmbH (Múnich)
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

1500 daN
Más Información

Longitud del controlador de la correa

130 cm
Más Información

Valor de ETA

>0,5
Más Información

Forma de gancho

Gancho giratorio
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2070.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top