Correa tensora con trinquete, dos piezas

Ref.: 5713922563
Ver todas las versiones

CINTA-AMARRE-2PC-BOARDWALLCLAW-50MM-3M

Descripción

CINTA-AMARRE-2PC-BOARDWALLCLAW-50MM-3M
Correa tensora con trinquete, dos piezas
Con garra para puerta trasera
Para una fijación segura de cargas más pequeñas a la puerta trasera
  • También se puede utilizar en combinación con tabiques móviles de sujeción de carga y barras de sujeción
  • Sujeción rápida de mercancías y manejo sencillo gracias a la sujeción automática de la garra de la puerta trasera
  • No se necesitan puntos ni rieles de sujeción
  • La garra engomada evita daños en el panel trasero
  • Carraca para puntas de presión

Para asegurar la carga en vehículos de plataforma o vehículos con puerta trasera suficientemente resistente


Además, coloque las mercancías que se van a fijar sobre alfombrillas antideslizantes

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

250 daN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

500 daN
Más Información

Longitud del extremo suelto

2.75 m
Más Información

Forma de gancho

abrazadera de pared de placa
Más Información

Etiqueta interior

No
Más Información

Longitud final fija

0.25 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

886.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top