Cinta adhesiva de aluminio blando 425 de 3M™

Ref.: 5M4252550
Ver todas las versiones

CINTA-ALU-425-3M-SIV-25MMX55M

Descripción

CINTA-ALU-425-3M-SIV-25MMX55M
Cinta adhesiva de aluminio blando 425 de 3M™
Para sellado de elementos de techado planos; revestimiento de reflectores térmicos y lumínicos a modo de fijación conductora del calor para tubos, serpentines de calefacción, etc.; a modo de barrera contra la humedad y para trabajos de cobertura en galvanoplastia.
  • Excepcionales propiedades de sellado gracias a su excelente protección contra la humedad (difusión del vapor de agua)
  • Una combinación de aluminio robusto y adhesivo resistente para uso a largo plazo sin problemas
  • Ampliamente utilizada en los sectores de la fabricación de vehículos y aeronaves
  • Producto adecuado para su uso como barrera antihumedad (p. ej., para electrodomésticos)
  • Excelente resistencia al paso del tiempo y a la intemperie

  • Protege contra la radiación térmica

  • Fijación de serpentines de refrigeración en frigoríficos

  • Cobertura durante el anodizado de aluminio

  • Unión de láminas de aluminio antes del templado

Resistencia ultravioleta

Buena
Más Información

Longitud

55 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Grosor total

0.120 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100059421
Más Información

Tipo de adhesivo

Acrilato
Más Información

Peso del producto (por artículo)

336.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 150 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top