Cinta aislante de PVC extra ancha

Ref.: 0985750110
Ver todas las versiones

CINTA AGRICOLA DE PVC AMARILLA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA AGRICOLA DE PVC AMARILLA
Cinta aislante de PVC extra ancha
Cinta de uso general en aplicaciones agrícolas e industriales.
  • Cinta desarrollada para múltiples aplicaciones en el sector agrícola: Sellado en silos, reparaciones en invernaderos, sellado de sacos plásticos, reparación acolchados.
  • Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales.
  • Regeneración de cubiertas de cables.
  • No se agrieta ni se desprende de los extremos.
  • Ofrece una excelente protección eléctrica y resistencia mecánica.
  • Cinta autoextinguible.
  • Cinta de PVC libre de plomo.
  • Adhesivo en base de caucho.
  • Cinta con alta flexibilidad.
  • Excelente adherencia.
  • Espesor 0,18mm.
  • Cumple Norma EN 60454-2.

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Grosor

0.18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN 52612
Más Información

Catálogo General

0985750110

Ficha Técnica

32406307.pdf
Scroll to top