CINTA-ADH- FABCOVTPE-PREC-50MMX33M Cinta de tela de precisión Cinta de tela especial muy resistente, para los trabajos de enmascarado con las mayores exigencias tanto en interiores como en exteriores.
Excelente fuerza adhesiva en exteriores, incluso en superficies rugosas e irregulares
Máxima fiabilidad en exteriores gracias a la capa impermeable al agua
Protege la superficie de forma óptima gracias a su tejido robusto y resistente a la abrasión
Excepcional resistencia a la radiación UV durante hasta dos meses
El adhesivo acrilato garantiza una unión suave.
Eliminación sin residuos en muchas superficies
Permite pintar bordes y esquinas muy finos y reducir el sangrado de la pintura
Se puede cortar fácilmente con la mano
Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa.
Adecuada para tareas de enmascaramiento en aplicaciones de pintura, especialmente en superficies delicadas y al pegar en exteriores, incluidas superficies rugosas, desiguales e irregulares. También es adecuada para fijar papel de enmascarar o película protectora, paquetes, embalajes o reparar vinilo.
Espere hasta que la cinta esté seca antes de retirarla.
No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (incluida la pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) ni PVC envejecido o deteriorado por la intemperie.
Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.
En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar residuos de adhesivo o grietas en la base.
https://www.wurth.es/cinta-adh-fabcovtpe-prec-50mmx33m-24462006CINTA-ADH- FABCOVTPE-PREC-50MMX33MCINTA-ADH- FABCOVTPE-PREC-50MMX33M<br>Cinta de tela de precisión<br>Cinta de tela especial muy resistente, para los trabajos de enmascarado con las mayores exigencias tanto en interiores como en exteriores.<br><p class="level1">Excelente fuerza adhesiva en exteriores, incluso en superficies rugosas e irregulares</p><ul><li>Máxima fiabilidad en exteriores gracias a la capa impermeable al agua</li><li>Protege la superficie de forma óptima gracias a su tejido robusto y resistente a la abrasión</li><li>Excepcional resistencia a la radiación UV durante hasta dos meses</li></ul><P></P><p class="level1">El adhesivo acrilato garantiza una unión suave.</p><ul><li>Eliminación sin residuos en muchas superficies</li><li>Permite pintar bordes y esquinas muy finos y reducir el sangrado de la pintura</li></ul><P></P><p class="level1">Se puede cortar fácilmente con la mano</p><br><P>Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa.</P><br><P>Adecuada para tareas de enmascaramiento en aplicaciones de pintura, especialmente en superficies delicadas y al pegar en exteriores, incluidas superficies rugosas, desiguales e irregulares. También es adecuada para fijar papel de enmascarar o película protectora, paquetes, embalajes o reparar vinilo.</P><br><ul><li>Espere hasta que la cinta esté seca antes de retirarla.</li><br/><li>No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (incluida la pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) ni PVC envejecido o deteriorado por la intemperie.</li><br/><li>Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.</li><br/><li>En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar residuos de adhesivo o grietas en la base.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574257162.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/574257162.jpg2024-02-16T19:42:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!