Cinta adhesiva de distanciamento social

Ref.: 0899615041
Ver todas las versiones

CINTA-ADH-ESPERE-SU-TURNO-50MMX66M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ADH-ESPERE-SU-TURNO-50MMX66M
Cinta adhesiva de distanciamento social
Cinta adhesiva delimitadora amarilla con mensaje impreso de aviso repetitivo

Propiedades

  • Alta adhesión inicial (tack).
  • Aplicación sencilla.
  • Soporte rígido de PVC especialmente diseñado para delimitar líneas rectas y largas.
  • Alta visibilidad.
  • Desenrollado fácil y silencioso.
  • No deja residuos al retirar la cinta.

Ventajas

  • Combinación del color amarillo de advertencia con los mensajes impresos específicos de aviso para remarcar la importancia de mantener la distancia interpersonal.
  • El rollo de cinta contiene el doble de metraje que otras cintas adhesivas de señalización de advertencia.

Beneficios

  • Contribuye a mantener la distancia de seguridad con el fin de proteger a trabajadores y clientes de posibles contagios, evitando aglomeraciones.
  • Transmite una sensación de seguridad a trabajadores y clientes.

La superficie de adhesión debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo.


Presionar la cinta adhesiva para asegurar una perfecta adherencia.


Recomendado para el marcaje temporal en superficies lisas de centros de trabajo, centros educativos, centros sanitarios, locales comerciales, hoteles, restauración, instalaciones deportivas, etc.


Ideal para la delimitación de áreas y marcación de filas en zonas de espera de atención al público, mostradores, zonas de recogida de mercancía, cajas de comercios, etc.

Material

Película de PVC rígido
Más Información

Longitud

66 m
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

218.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 23°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Catálogo General

0899615041

Ficha Técnica

642562609.pdf
Scroll to top