Cinta para delinear

Ref.: 087571203
Ver todas las versiones

CINTA ACRISTAL-SK-GRIS-12X3MM-20M

Descripción

CINTA ACRISTAL-SK-GRIS-12X3MM-20M
Cinta para delinear
Para acristalamiento de ventanas, puertas y cristales fijos
  • Se puede comprimir
  • Evita la adhesión de tres puntos
  • Rellena el rebajo del acristalamiento, reduciendo el consumo de sellador
  • Actúa como sección de amortiguación del movimiento con una fuerte exposición al viento
  • Estructura de celdas muy fina, uniforme y completamente cerrada
  • Superficie decorativa y lisa
  • Gran elasticidad
  • Altos valores mecánicos con un peso de volumen bajo
  • Excelente resistencia a productos químicos
  • Alta resistencia a la intemperie
  • Excelentes valores de aislamiento térmico
  • Almacenamiento: 12 meses si se almacena en un lugar fresco y seco
  • Excelente resistencia UV
  • Compatible con vidrio acrílico

  • La temperatura de procesamiento no debe ser inferior a +5°C.

  • La superficie debe estar seca y sin restos de polvo, aceite y grasa.

  • La cinta para delinear debe utilizarse en combinación con un sellador de bordes.

Sin lámina protectora


62

Conductividad térmica λ

0.034 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

29 kg/m³
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Elongación de ruptura mínima

125 %
Más Información

Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión

de acuerdo con la norma ISO 844, con un 50 % de deformación
Más Información

Base química

Espuma de polietileno de celda cerrada
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con ISO 1663, espesor de las piezas de ensayo de
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Elongación diagonal de ruptura mínima

115 %
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0.72 g/m²/d
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

según ISO 1926
Más Información

Grosor total

3 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

según ISO 1926
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

0.325 N/mm²
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

0.220 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

B3
Más Información

Deflexión de la fuerza de compresión

98 kPa
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.390 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0 °C, según la norma DIN 2581
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!