Cincel de pala de 30 mm, hexagonal

Ref.: 0647063450
Ver todas las versiones

CINCEL MAX PALA L450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL MAX PALA L450
Cincel de pala de 30 mm, hexagonal
Especialmente diseñado para utilizarse con martillos cinceladores de 16 kg

Especialmente diseñado para utilizarse con martillos cinceladores de 16 kg MH 16-XE



Herramientas adicionales: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 and HM 1500

Material

ST
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX de 30 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1966.000 g
Más Información

Catálogo General

0647063450

Ficha Técnica

32405328.pdf
Scroll to top