Gato hidráulico, de 117 mm de carrera

Ref.: 071574024
Ver todas las versiones

CILINDRO HIDRAULICO PARA 715 740

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CILINDRO HIDRAULICO PARA 715 740
Gato hidráulico, de 117 mm de carrera

Material

Acero de herramientas
Más Información

Longitud

279 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1746.000 g
Más Información

Catálogo General

071574024

Ficha Técnica

32411033.pdf
Scroll to top