Cilindro de seguridad PROTECT

Ref.: 0689629123

CILINDRO DE SEGURIDA PROTEC NI 30X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CILINDRO DE SEGURIDA PROTEC NI 30X40
Cilindro de seguridad PROTECT
Cilindro de alta seguridad, perfil europeo
  • Acabado níquel satinado
  • 4 teclas planas reversibles de latón niquelado brillante, logotipo Würth
  • Tarjeta personal con el número de llaves en la parte posterior
  • La llave en blanco no es estándar, la tarjeta debe ser presentada con el fin de hacer copias de la llave
  • Mecanismo de 6 agujas, 46.500 combinaciones posibles
  • Protegido contra taladrado: aguja y pasador de acero templado
  • Leva no extraíble hecha de acero sinterizado muy fuerte y montada oblicuamente para evitar la manipulación
  • Se entrega en una caja con tornillos M5

Envíe por fax una orden de compra al SAS para pedir llaves o cilindros similares para una entrega rápida (máximo una semana). Número de fax en el reverso de la tarjeta personal: indique el código del cilindro con llave similar o el número de la llave Protect que desea copiar

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0689629123

Ficha Técnica

32407676.pdf
Scroll to top