Cierre

Ref.: 05292 19
Ver todas las versiones

CIERRE FLEJE INOX. 19MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIERRE FLEJE INOX. 19MM
Cierre

Para producir abrazaderas para mangueras y tubos de casi cualquier tamaño en combinación con una herramienta de tensado y corte


  • Para integración en mangueras (junto con un fleje sin fin)

  • Para la instalación de señales, paneles, cajas de interruptores, etc. (junto con fleje sin fin y soportes para señales)

Material

1,4301
Más Información

Anchura de la banda

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.550 g
Más Información

Catálogo General

0529219

Ficha Técnica

32406665.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top