DDU CIERRAPUERT GUIA F5-6 BL RAL 9016 Cierrapuertas GTS 690 (EN 5-6) con riel de deslizamiento El cierrapuertas más fuerte para su propiedad
Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada
Protección adicional
La tapa solo se puede quitar con una herramienta.
Cuerpo de aluminio
Diseño compacto
Control preciso de la velocidad de cierre, amortiguación del tope final y de la apertura mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal en la parte frontal
Se puede adaptar a las circunstancias locales
No se permite el uso de cierres mecánicos, abrazaderas elásticas o escuadras de montaje en techo en puertas de protección contra incendios y humos.
La amortiguación de la apertura no funciona con el conjunto de cabezal/bisagra opuesta.
Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta
120 mm
Más Información
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta
1400 mm
Más Información
Condiciones de temperatura máxima
40 °C
Más Información
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta
1250 mm
Más Información
Material de la puerta
MaderaMetalPlástico
Más Información
Ángulo de apertura en el lado de la bisagra
180 grados
Más Información
Color de la guía deslizante
Blanco tráfico RAL 9016
Más Información
Opción de montaje
Con placa base de montajeLado contrario de la bisagra: montaje del cabezalLado de bisagra: montaje estándar
Más Información
Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040
No
Más Información
Volver a comprobar la acción
Ajustable infinitamente variable desde 70°
Más Información
Color
Blanco tráfico RAL 9016
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta
2800 mm
Más Información
Condiciones de temperatura mínima
-15 °C
Más Información
Declaración de conformidad EC (CE)
Sí
Más Información
Campo de aplicación
Área de objetoÁrea privada
Más Información
Adecuado para
Marcos de puerta tubularesPuertas antipánicoPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendiosPuertas de quirófano
Más Información
Velocidad de cierre
Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información
Tamaño mínimo del cierrapuertas
5
Más Información
Versión del racor
Con riel de deslizamiento
Más Información
Velocidad de cierre
Infinitamente ajustable por válvula a 140°-0°, opuesto al laInfinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi
Más Información
Con certificado de protección contra incendios
Sí
Más Información
Tamaño máximo del cierrapuertas
6
Más Información
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta
800 mm
Más Información
Se puede utilizar para el número de puertas
1
Más Información
Estándar EN
1154:1996 + A1:2002
Más Información
Declaración Ambiental de Producto
Sí
Más Información
Código del sistema armonizado
830241100000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
3343.000 g
Más Información
Altura
56 mm
Más Información
Dirección DIN
DIN R/L
Más Información
Normas
EN 1154:1996 + A1:2002
Más Información
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima
1250-1400 mm
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima
-15 hasta 40 °C
Más Información
Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta
800-2800 mm
Más Información
Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas
5-6
Más Información
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta
https://www.wurth.es/cierrapuertas-gts-690-con-guia-deslizante-blanco-ral-9016443985DDU CIERRAPUERT GUIA F5-6 BL RAL 9016DDU CIERRAPUERT GUIA F5-6 BL RAL 9016<br>Cierrapuertas<br>GTS 690 (EN 5-6) con riel de deslizamiento <br>El cierrapuertas más fuerte para su propiedad<br><p class="level1">Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada</p><p class="level1"></p><p class="level1">Protección adicional</p><P>La tapa solo se puede quitar con una herramienta.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Cuerpo de aluminio</p><P>Diseño compacto</P><P></P><p class="level1">Control preciso de la velocidad de cierre, amortiguación del tope final y de la apertura mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal en la parte frontal</p><ul><li>Se puede adaptar a las circunstancias locales</li></ul><br><P>No se permite el uso de cierres mecánicos, abrazaderas elásticas o escuadras de montaje en techo en puertas de protección contra incendios y humos.</P><br/><P></P><br/><P>La amortiguación de la apertura no funciona con el conjunto de cabezal/bisagra opuesta.</P><br/><P></P><br/><P>Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36804.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/36804.jpg4439054439074439094439204439232024-02-16T19:35:04+0000