Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra |
170 grados |
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
35 mm |
Material |
ALU/SST/PLA/ST |
Alcance del bloqueo |
70° - 130° |
Superficie |
LAC |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Tipo de racor |
Cierrapuertas |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
120 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1250 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
850 mm |
Diseño |
Brazo de cierre |
Material de la puerta |
Madera;Metal;Plástico |
Ángulo de apertura en el lado de la bisagra |
180 grados |
Opción de montaje |
Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezal;Lado de bisagra: montaje estándar;Montaje directo |
Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040 |
No |
Volver a comprobar la acción |
No se puede establecer la constante de 70° |
Color |
Sepia RAL 8014 |
Materiales de construcción |
Sí |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
2800 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-15 °C |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Campo de aplicación |
Área de objeto;Área privada |
Adecuado para |
Marcos de puerta tubulares;Puertas de bastidor perfilado;Puertas de casa;Puertas de entrada de apartamento;Puertas de las oficinas;Puertas de quirófano;Puertas de retrete y baño;Puertas interiores |
Velocidad de cierre |
Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0° |
Tamaño mínimo del cierrapuertas |
2 |
Versión del racor |
Con brazo articulado |
Velocidad de cierre |
Infinitamente ajustable por válvula a 170°-0°, opuesto al la;Infinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Tamaño máximo del cierrapuertas |
5 |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
DIN |
1154 |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1 |
Estándar EN |
1154:1996 + A1:2002 |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
2015.000 g |
Altura |
56 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688001348 |