Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura interna de las pestañas de seguridad |
14 mm |
Formulario |
MB |
Anchura externa de las pestañas de seguridad |
14 mm |
Diámetro nominal |
140 mm |
Adecuado para |
Tuercas redondas ranuradas DIN 981 |
Diámetro interno del anillo |
135 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
192 mm |
DIN |
5406 |
Se puede utilizar para la tuerca ranurada |
KM28 |
Diámetro externo del anillo |
160 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
134.500 g |
Diámetro interno |
28.000 mm |
Normas |
DIN 5406 |
Catálogo General |
0385999828 |