Placa de sujeción

Ref.: 0385999801
Ver todas las versiones

CHSG-DIN5406-MB1

Descripción

CHSG-DIN5406-MB1
Placa de sujeción
DIN 5406, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura interna de las pestañas de seguridad

3 mm
Más Información

Formulario

MB
Más Información

Anchura externa de las pestañas de seguridad

3 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Adecuado para

Tuercas redondas ranuradas DIN 981
Más Información

Diámetro interno del anillo

10.5 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

DIN

5406
Más Información

Se puede utilizar para la tuerca ranurada

KM1
Más Información

Diámetro externo del anillo

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.899 g
Más Información

Diámetro interno

1.000 mm
Más Información

Normas

DIN 5406
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top