Anchura de la pestaña |
7 mm |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con dos pestañas |
Longitud de la pestaña 2 |
9 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.4 mm |
Longitud de la pestaña |
18 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
12.5 mm |
DIN |
463 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.500 g |
Diámetro interno |
6.400 mm |
Normas |
DIN 463 |
Catálogo General |
0412006 |