CHRG-BTRY-VEH-12/24V-8/4A-10-240AH Cargador de batería12/24 V 8 A litio/plomo 10-240 Ah Cargador de baterías totalmente automático para baterías de plomo de 12 a 24 V y baterías de litio de 12,8 V
Dispositivo compacto y robusto con carcasa resistente al polvo, salpicaduras y rayos UV
Parte inferior de goma para evitar que el dispositivo se deslice y raye la pintura
Modo de reparación para recuperar baterías muy descargadas, sulfatadas o de baja capacidad
Función de fuente de alimentación para desconectar la batería del vehículo sin perder ninguna configuración importante
Detección automática de la batería y 8 modos de carga
Carga baterías con un voltaje residual de >2,0 V en el caso de vehículos con un sistema eléctrico de 12 V, o de 14,0 V en el caso de vehículos con un sistema eléctrico de 24 V
Carga de mantenimiento para almacenamiento de invierno, almacenamiento, exposición, etc.
Conecte la pinza de carga roja del cargador (positiva) al borne positivo (+) de la batería
Conecte la pinza de carga negra del cargador (negativa) al borne negativo (-) de la batería
El cargador detecta automáticamente una batería de 12 V o 24 V
Ideal para coches, camiones, autobuses, vehículos de emergencia, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, barcos, vehículos todoterreno, caravanas, casas móviles, tractores, cortacéspedes, bombas de neumáticos, cambiadores de aceite, etc.
Para el funcionamiento diario en taller y servicio posventa de baterías de 12 V (15 A) y 24 V (7,5 A)
Almacenamiento de invierno: Modo de carga especial de 12 y 24 V con temperaturas exteriores frías
Almacenamiento, exposición y entrega de vehículos: Conmutación automática a carga continua con corrientes de carga de mantenimiento cuando la batería está cargada (12 y 24 V)
Cambio de la batería: Función de fuente de alimentación para cambio de batería sin pérdida de datos
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el
5
Más Información
Características de carga
IUoU
Más Información
Color
Gris antracitaNegro
Más Información
Frecuencia
50 Hz
Más Información
Sensor de temperatura del terminal de carga
No
Más Información
Tensión de entrada
230 V
Más Información
Tensión de carga máxima en 12 V
14.7 V
Más Información
Designación de la batería
Batería de iones de litio de 12 V (LiFePO4)Baterías de plomo-ácido de 12 V (abiertas, MF, calcio, VRLA,Baterías de plomo-ácido de 24 V (abiertas, MF, calcio, VRLA,
Más Información
Longitud (cable de carga de la batería con terminales)
1.8 m
Más Información
Protección contra chispas
Sí
Más Información
Función Boost
No
Más Información
Tensión de entrada máxima
240 V
Más Información
Tensión de entrada mínima
220 V
Más Información
Longitud del cable
1.8 m
Más Información
Sección transversal del cable
1.30 mm²
Más Información
Peso del producto (por artículo)
1080.000 g
Más Información
Capacidad máxima de la batería/batería recargable
240 Ah
Más Información
Altura
64 mm
Más Información
Capacidad mínima de la batería/batería recargable
10 Ah
Más Información
Capacidad mínima/máxima de la batería/batería recargable
https://www.wurth.es/chrg-btry-veh-12-24v-8-4a-10-240ah565232CHRG-BTRY-VEH-12/24V-8/4A-10-240AHCHRG-BTRY-VEH-12/24V-8/4A-10-240AH<br>Cargador de batería12/24 V 8 A litio/plomo 10-240 Ah<br>Cargador de baterías totalmente automático para baterías de plomo de 12 a 24 V y baterías de litio de 12,8 V<br><ul><li>Dispositivo compacto y robusto con carcasa resistente al polvo, salpicaduras y rayos UV</li><li>Parte inferior de goma para evitar que el dispositivo se deslice y raye la pintura</li><li>Modo de reparación para recuperar baterías muy descargadas, sulfatadas o de baja capacidad</li><li>Función de fuente de alimentación para desconectar la batería del vehículo sin perder ninguna configuración importante</li><li>Detección automática de la batería y 8 modos de carga</li><li>Carga baterías con un voltaje residual de >2,0 V en el caso de vehículos con un sistema eléctrico de 12 V, o de 14,0 V en el caso de vehículos con un sistema eléctrico de 24 V</li><li>Carga de mantenimiento para almacenamiento de invierno, almacenamiento, exposición, etc.</li></ul><br><ul><li>Conecte la pinza de carga roja del cargador (positiva) al borne positivo (+) de la batería</li><br/><li>Conecte la pinza de carga negra del cargador (negativa) al borne negativo (-) de la batería</li><br/><li>El cargador detecta automáticamente una batería de 12 V o 24 V</li></ul><br><ul><li>Ideal para coches, camiones, autobuses, vehículos de emergencia, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, barcos, vehículos todoterreno, caravanas, casas móviles, tractores, cortacéspedes, bombas de neumáticos, cambiadores de aceite, etc.</li><br/><li>Para el funcionamiento diario en taller y servicio posventa de baterías de 12 V (15 A) y 24 V (7,5 A)</li></ul><br><ul><li>Almacenamiento de invierno: Modo de carga especial de 12 y 24 V con temperaturas exteriores frías </li><br/><li>Almacenamiento, exposición y entrega de vehículos: Conmutación automática a carga continua con corrientes de carga de mantenimiento cuando la batería está cargada (12 y 24 V)</li><br/><li>Cambio de la batería: Función de fuente de alimentación para cambio de batería sin pérdida de datos</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32197457.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32197457.jpg2024-06-25T02:34:27+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!