Material |
A4 |
Anchura del enlace (externo) |
34 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Peso por metro |
2.25 kg |
Capacidad de transporte de carga |
1250 kg |
Ancho interior |
14 mm |
Grosor |
10 mm |
Diámetro |
10 mm |
Ancho del enlace (interno) |
30 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Anchura exterior |
34 mm |
Diámetro de la cadena |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73158200 |
Longitud de cada sección |
50 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.123 kg |
Longitud del enlace (interno) |
30 mm |
ISO |
4565 |
Diámetro interior del eslabón de cadena |
30 mm |
Normas |
ISO 4565 |
Catálogo General |
5176064010 |