Cadena de acero, eslabón corto sección redonda

Ref.: 5176008013
Ver todas las versiones

CHN-SHRTLINK-BNDL-1.4462-D13MM-L100M

Descripción

CHN-SHRTLINK-BNDL-1.4462-D13MM-L100M
Cadena de acero, eslabón corto sección redonda
Acero inoxidable A2
Diámetro de cadena de 2-3 mm según DIN 5685 A; diámetro de cadena 4-10 mm según DIN 766.

Estas cadenas no han sido desarrolladas ni fabricadas para fines de elevación como parte de un mecanismo de elevación o equipo de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A2
Más Información

Anchura del enlace (externo)

44.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Peso por metro

3.8 kg
Más Información

Capacidad de transporte de carga

2000 kg
Más Información

Ancho interior

15.6 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Diámetro

13 mm
Más Información

Ancho del enlace (interno)

15.6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Anchura exterior

44.2 mm
Más Información

DIN

766
Más Información

Diámetro de la cadena

13 mm
Más Información

Longitud de cada sección

62 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.900 kg
Más Información

Longitud del enlace (interno)

36 mm
Más Información

Diámetro interior del eslabón de cadena

15.6 mm
Más Información

Normas

DIN 766
Más Información
Scroll to top