Tamaño nominal d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm no estandarizado conforme a la norma ISO 1234
Sustituye a la norma DIN 94
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
32 mm |
DIN de referencia |
94 |
Diámetro nominal |
6.3 mm |
Diámetro externo longitudinal del anillo |
12.60 mm |
Diámetro externo transversal del anillo |
11.80 mm |
Código del sistema armonizado |
731824000900 |
Longitud entre dos pasadores de un entablillado |
4.00 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9.800 g |
ISO |
1234 |
Normas |
ISO 1234 |
Catálogo General |
511716332 |
Ficha Técnica |
32406602.pdf |