Chaveta, perfil alto

Ref.: 0410808028
Ver todas las versiones

CHAVE.-DIN6885-C45C-AB-8X7X28

Descripción

CHAVE.-DIN6885-C45C-AB-8X7X28
Chaveta, perfil alto
DIN 6885 acero sin recubrimiento, forma AB

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Formulario

AB
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.180 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información
Scroll to top