Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
5 mm |
Formulario |
AB |
Diámetro nominal |
5 mm |
DIN |
6885 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.531 g |
Altura |
5 mm |
Normas |
DIN 6885 |
Catálogo General |
0410805040 |