Producto de limpieza de carrocería WNC 50

Ref.: 0890471
Ver todas las versiones

CHAMPU HEAVY DUTY WNC50, 25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAMPU HEAVY DUTY WNC50, 25L
Producto de limpieza de carrocería WNC 50
Potente champú para lavar vehículos o embarcaciones sin intervención manual

Fórmula de alto rendimiento de última generación

  • Lavado potente y rápido sin intervención manual
  • Buena tolerancia con materiales sensibles (si hay materiales sensibles, observe una dilución máxima del 6 %)

Elimina la suciedad de la carretera, los insectos y los rastros de diesel

Mejora del brillo

Excelentes propiedades de humectación

  • Evita que el champú se seque demasiado rápido en la carrocería del vehículo en climas cálidos

Sin NTA

  • Cuidadoso con los usuarios – no es fuerte en las vías aéreas

1. Diluya el producto de limpieza en agua y rocíe la mezcla sobre la carrocería de abajo hacia arriba, siguiendo las proporciones siguientes


- Lavado estándar del 5 % al 8 %


- Suciedad resistente del 10 % al 20 %


2. Deje trabajar entre 2 y 3 minutos, luego aclare el vehículo de arriba a abajo


Vehículos ligeros: limpieza rápida al salir del taller, preparación para ventas de segunda mano


Vehículos pesados: limpieza de vehículos pesados, vehículos comerciales, autobuses, equipos agrícolas


Náutica: limpieza de puentes y cascos, eliminación de depósitos de sal en el puente y lonas, eliminación de marcas negras en la capa de gel y limpieza efectiva de líneas de flotación


No aplique a superficies calientes. No deje que el producto se seque en la carrocería del vehículo antes de enjuagar, especialmente en temperaturas ambiente altas o con viento. En esos casos, lave el vehículo varias veces. No utilice en plásticos cubiertos con barniz mate (por ejemplo, ciclomotor, motocicletas) debido al riesgo de daño en el barniz. Para materiales y superficies delicadas (por ejemplo, adornos de cromo), recomendamos utilizar nuestro producto de limpieza de carrocería WNC 40. Protege de las heladas

Contenido

25 l
Más Información

Peso del contenido

26.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26900.000 g
Más Información

Catálogo General

0890471

Ficha Técnica

641063197.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571355.PDF
Scroll to top