Limpiador de camiones en el SISTEMA ECOCUBE

Ref.: 0893049025
Ver todas las versiones

CHAMPU CARGO WNC 80, 2,5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAMPU CARGO WNC 80, 2,5L
Limpiador de camiones en el SISTEMA ECOCUBE
Limpiador de camiones muy concentrado
  • Se puede diluir diez veces
  • Desengrasa, limpia y conserva el camión
  • Especialmente adecuado para eliminar la grasa y las películas de suciedad al circular por carretera
  • Perfecto para lonas de camiones, motores, llantas, bases de máquinas y suelos industriales
  • Apto para su uso en el sector de la automoción, industrias y barcos
  • La alta concentración reduce el volumen y el peso durante el almacenamiento y el transporte en un 80 %

Antes de su uso, el producto debe diluirse diez veces con agua limpia. Se puede utilizar con todos los medios de limpieza convencionales, como limpiadores de alta presión, etc.


Sector de automoción, industria, barcos

Base química

Mezcla de tensioactivos y compuestos complejos seleccionados
Más Información

Contenido

2.5 l
Más Información

Contenedor

Politainer
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

3.075 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.23 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.740 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,23 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Catálogo General

0893049025

Ficha Técnica

641067675.pdf

Hoja de datos de seguridad

04551278.PDF
Scroll to top