Limpiador de carrocería de secado automático

Ref.: 0893010725
Ver todas las versiones

CHAMPU WNC 31, 25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAMPU WNC 31, 25L
Limpiador de carrocería de secado automático
Limpia y seca la carrocería en un solo paso

Champú de carrocería de alto brillo con secado automático para una limpieza rápida y eficaz del vehículo

No es necesaria ayuda de secado por separado

  • Ahorra un 30 % más de tiempo
  • Ahorra entre un 50 y un 70 % más de agua

No es necesario usar una escobilla o una gamuza para secar

  • Ahorra un 50 % más de tiempo

No daña superficies ni materiales sensibles

  • Sin rayas en acabados de cromo, aluminio y barniz mate

Respetuoso con los usuarios y el medioambiente, no daña el equipo

Repele la suciedad de la carrocería durante más tiempo


Para una aplicación óptima del limpiador de secado automático, utilice con un sistema de pulverización Venturi.
Este limpiador debe utilizarse con una acción mecánica (cepillo de lavado, esponja, etc.) para obtener resultados óptimos.

1. Diluir el limpiador con agua a una concentración de 5–8 % y aplicar la solución a la carrocería, preferiblemente utilizando un sistema de pulverización Venturi y trabajando de abajo a arriba N.º de producto 0891 380 100 con boquilla verde o marrón claro como el ajuste básico
2. Utilice una ayuda mecánica (cepillo de lavado, esponja) para lavar el vehículo con cuidado
3. Enjuague el vehículo de arriba abajo
Para la limpieza rápida de los vehículos a medida que salen del taller y para túneles de lavado con cepillos pero sin sistema de secado. Adecuado también para limpiar autobuses.
Este limpiador de carrocería siempre debe utilizarse con una ayuda mecánica para garantizar un acabado perfecto. Para un secado eficiente y sin rayas, el equipo de aplicación y lavado no debe estar contaminado con ningún otro tipo de producto de limpieza de la carrocería. Utilice equipos dedicados o bien enjuagados. La carrocería y las ventanas no deben haber recibido tratamiento con productos a base de cera o repelentes al agua. Si se siguen los puntos anteriores pero la película de agua no se seca uniformemente, se debe aumentar la relación de dilución. Si aparece una película blanquecina (fácil de quitar) en las ventanas una vez seca, debe reducirse la relación de dilución.

Relación de mezcla

Concentrado
Más Información

Base química

Tensioactivo alcalino
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

BlancoTransparente
Más Información

Peso del contenido

25425 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.017 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

pH neutro

Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26575.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,017 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

0893010725

Ficha Técnica

641062572.pdf

Hoja de datos de seguridad

04483035.PDF
Scroll to top