CHALECO SMART MARINO 5XL

Ref.: M442153007
Ver todas las versiones

CHALECO SMART MARINO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO SMART MARINO 5XL

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442153007

Ficha Técnica

32410393.pdf
Scroll to top