CHAIRA OVAL

Ref.: 6106412300
Ver todas las versiones

CHAIRA OVAL 30 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAIRA OVAL 30 CM
CHAIRA OVAL
WÜRTH
  • Chaira realizada en acero al CARBONO para el uso profesional.
  • Calidad del acero: acero carbono imantado.
  • Fabricación mediante forja y acabado en cromo duro.
  • Dureza HRC 64 Rockwell.
  • Material: C=1.14, Si=0.2, Mn=0.39, Cr=0.63, P=0.01,S=0.004, V=0.08, Fe=97.546
  • Superficie ovalada que permite mayor contacto con la hoja para su mejor afilado.
  • Realizada en carbono para obtener mayor duración y menor peso.
  • Anilla en el mango para su colgado.
  • Mango realizado de polipropileno negro.
  • Punta magnetizada para adaptar todas las posibles virutas de acero que se desprendan de la hoja que se esté afilando.
  • Apto para uso alimentario.

Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.

Longitud

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6106412300

Ficha Técnica

32411809.pdf
Scroll to top