Chaveta de media luna

Ref.: 0410000465
Ver todas las versiones

CH.DIS-DIN6888-C45K-4,0X6,5

Descripción

CH.DIS-DIN6888-C45K-4,0X6,5
Chaveta de media luna
DIN 6888, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

15.72 mm
Más Información

Radio

16 mm
Más Información

Anchura

4 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

DIN

6888
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información

Altura

6.5 mm
Más Información

Normas

DIN 6888
Más Información

Anchura x altura

4 x 6,5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top