Cesto multiusos con marco incluido para armario

Ref.: 0683586715
Ver todas las versiones

CESTO MULTIUSOS JANTZI MOD.70 MOKA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CESTO MULTIUSOS JANTZI MOD.70 MOKA
Cesto multiusos con marco incluido para armario
JANTZI

Guías de extracción total con cierre softclose.

Profundidad

470 mm
Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Altura de instalación

190 mm
Más Información

Color

Marrón chocolate
Más Información

Profundidad de montaje

480 mm
Más Información

Anchura máxima

700 mm
Más Información

Anchura mínima

664 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5728.000 g
Más Información

Altura

162 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima

664-700 mm
Más Información

Catálogo General

0683586715

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf
Scroll to top