Barra de bloqueo

Ref.: 5099202520
Ver todas las versiones

CERROJO-BLOQUEO-A-A2-BLK-D12-M20

Descripción

CERROJO-BLOQUEO-A-A2-BLK-D12-M20
Barra de bloqueo
Con mango giratorio
Acero inoxidable A1, diseño con mango giratorio y ranura de bloqueo sin tuerca
  • Se utilizan barras de bloqueo si el pasador de bloqueo no debe sobresalir temporalmente
  • El pasador de bloqueo se retrae girando la barra 180°
  • Una muesca de retención mantiene la barra en esta posición

Altura de chaflán

3 mm
Más Información

Material

1.4305
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Chaflán

30 grados
Más Información

Longitud del pasador

12 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

60 N
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

20 N
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Material de la empuñadura

1,4305
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del pasador

1,4305
Más Información

Grosor de la palanca

6 mm
Más Información

Longitud de rosca

35 mm
Más Información

Altura de la palanca

18 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del espárrago

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.200 g
Más Información

Longitud de la palanca

50 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top