Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
35 mm |
Longitud |
60 mm |
Anchura |
20 mm |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683525320 |
Ficha Técnica |
32407436.pdf |