Cerraduras de seguridad tres puntos para perfileria de aluminio
CARACTERÍSTICAS
- Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre
- Palanca basculante en la cerradura central
- Doble pistones rotativos en acero inoxidable en las cerraduras del extremo
- Incluye tres cerradero, refuerzo de bisagras y embellecedor de bombillo
- Entrada para euro cilindro
VENTAJAS
-Medida de caja 155 mm Se adapta al ancho de la mayoría de perfiles
- Placa frontal 22 mm
- Picaporte reversible y regulable
- Puertas de derecha e izquierdas
BENEFICIOS
-Frontal inoxidable y caja cincada,evita corrosiones a corto plazo
- Refuerzos antipalanca
Longitud de la funda de la cerradura |
240 mm |
Longitud de la funda de la cerradura para el inserto de bloq |
133 mm |
Anchura de la placa frontal |
2.50 mm |
Altura de la funda de la cerradura para el inserto de bloque |
10 mm |
Material |
A2 |
Grosor de la caja de seguridad de cerraduras adyacentes |
14 mm |
Superficie |
A2A |
Anchura de la funda de la cerradura para el inserto de bloqu |
40.45 mm |
Longitud |
1600 mm |
Altura de la funda de la cerradura |
54 mm |
Color |
Gris;Negro;Plata mate |
Longitud de la placa frontal |
1600 mm |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
85 mm |
Altura de la manilla de puerta |
85 cm |
Grosor de la funda de la cerradura |
3 mm |
Anchura de la caja de seguridad de las escaleras adyacentes |
32 mm |
Cubo de bloqueo de puerta |
10 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
47 mm |
Longitud de la caja de seguridad de cerraduras adyacentes |
61 mm |
Altura de la caja de seguridad de cerraduras adyacentes |
15.5 mm |
Anchura de la funda de la cerradura |
47 mm |
Descripción de tipo |
Bloqueo multiple para puertas de casa |
Peso del producto (por artículo) |
1700.000 g |
Altura |
1600 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689520001 |
Ficha Técnica |
32407674.pdf |