Cera blanda

Ref.: 0890403210
Ver todas las versiones

BARRA CERA BLANDA ROBLE CLARO 210

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Para rellenar rasguños, grietas profundas, juntas abiertas, orifi­cios y golpes

Amplia elección de colores
Aptas para una amplia gama de tonos de color de madera.
Fácil aplicación
Relleno rápido y fácil de pequeños araña­zos, grietas y juntas abiertas
Los tonos de color pueden mez­clarse
Para un ajuste óptimo del tono de color a la superficie.
Retoques de bajo coste
Evita el reemplazo de la pieza, ahorran­do costes en nuevos tratamientos

Advertencia
Relleno de grietas en madera, raspa­duras longitudinales y transversales, agujeros, hendiduras, arañazos y juntas abiertas más pequeñas.
Atención
Para uso en interiores.
Siga las instrucciones de aplicación que contiene cada surtido.
Tenga en cuenta que la madera tiene un color natural que depende de muchos factores. Por lo tanto, en algunos casos se deben usar varios colores de cera para retoques discretos.

Punto intermitente mínimo

80 °C
Más Información

Base química

Cera
Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Color

Roble brillante
Más Información

Condiciones de punto de ablandamiento

según ISO 2207
Más Información

Punto de goteo mínimo

74 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Punto de ablandamiento

66 °C
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Tiempo de procesamiento máximo

3 min
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.400 g
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

2 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890403210

Ficha Técnica

32406049.pdf

Ficha Técnica

32406050.pdf

Ficha Técnica

32406052.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!